GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 260MM - E 600 E-100

Losse steel Rotband-Plus Essen E 600 E

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:E 600 E-100
Rubix:10020129
Fabrikant:8589000
EAN:4010883858908
GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 260MM - E 600 E-100

Technische samenvatting

Materiaalesche
Lengte260 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 260MM - E 600 E-100



• tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111
• met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
• met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden
• men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid
Losse essen steel 260 mm tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111 met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht76 g
Materiaalesche
Lengte260 mm
Gewicht76 g
Voor modelingenieurshamer
Aangepaste tariefcode44170000
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen