GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 400MM - E 600 E-2000

Losse steel Rotband-Plus Essen E 600 E

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:E 600 E-2000
Rubix:10020148
Fabrikant:8593700
EAN:4010883859370
GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 400MM - E 600 E-2000

Technische samenvatting

Materiaales (essenhout)
Lengte400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 400MM - E 600 E-2000



• tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111
• met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
• met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden
• men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid
Losse essen steel 400 mm tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111 met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht377 g
Materiaales (essenhout)
Lengte400 mm
Gewicht377 g
Voor modelschlosserhammer (engineer’s hammer) voor din 5111
Aangepaste tariefcode44170000
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden