Referenties
Gedore:E-8601 1.1/8
Rubix:10020011
Fabrikant:1431137
EAN:4017981001045

Productdetails : GEDORE LOSSE HICKORYSTEEL 350MM - E-8601 1.1/8
Ergonomisch gevormde steel van hoogwaardig hickoryhout. Extreem buigvast en bijna onbreekbaar.
Losse hickorysteel 350 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Materiaal | hickory |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Voor model | 8601 + 8602 |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,41 excl. BTW
/ stuk
€ 15,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
