Referenties
Gedore:E 226 E-0
Rubix:10020637
Fabrikant:8826230
EAN:4010883882620

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 260MM - E-226 E-0
essen (E 9 E) of hickory (E 9 H). vlgs. DIN 5112. uitvoering -90 = 90 cm steel
Losse essen steel 260 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Materiaal | essenhout (ash) |
| Lengte | 260 mm |
| Gewicht | 43 g |
| Voor model | 226 e + 227 e |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
€ 5,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
