Referenties
Gedore:E-261 E
Rubix:10016929
Fabrikant:1440934
EAN:4010886853634

Documenten
Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 325MM - E-261 E
Losse essen steel 325 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | as |
| Lengte | 325 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
