GEDORE HICKORY STEEL 900MM TBV VOORHAMER 3KG - E-609 H-3-90
Lossen Hickory steel incl. spie E 609 H
Zie technische informatieReferenties
Gedore:E 609 H-3-90
Rubix:10020477
Fabrikant:8740510
EAN:4010883874052

Productdetails : GEDORE HICKORY STEEL 900MM TBV VOORHAMER 3KG - E-609 H-3-90
• hickorysteel DIN 5112, uitvoering -90 = 90 cm steel
• compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef
• voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
• met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden
Losse hickory steel met spie 900mm tbv voorhamer 3kg hickorysteel DIN 5112, uitvoering -90 = 90 cm steel compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042 met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Materiaal | hickory |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 990 g |
| Voor model | rotband-plus |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen