SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA3220-M3
Luchtbediende Ventielen SYJA3000/5000/7000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJA3220-M3
Rubix:05273848
Fabrikant:SYJA3220-M3
EAN:3618036147360

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA3220-M3
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Body ported or base mounted
•Sonic conductance: C - 0.46dm3/(s·bar)
Actuation Type: 2 (2 Position Double)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: M3 (M3x0.5)
Bracket: None
•Sonic conductance: C - 0.46dm3/(s·bar)
Actuation Type: 2 (2 Position Double)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: M3 (M3x0.5)
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Type | syja3000/5000/7000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,32 excl. BTW
/ stuk
€ 57,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen