SMC VENTIEL SYJA7240 (VERVANGER VOOR VZA5240)

Luchtbediende Ventielen SYJA3000/5000/7000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJA7240
Rubix:05275908
Fabrikant:SYJA7240
EAN:3618036146707
SMC VENTIEL SYJA7240 (VERVANGER VOOR VZA5240)

Technische samenvatting

Typesyja3000/5000/7000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL SYJA7240 (VERVANGER VOOR VZA5240)


Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Body ported or base mounted
•Sonic conductance: C  - 2.9dm3/(s·bar)

Actuation Type: 2 (2 Position Double)
Body Type: 40 (Base Mounted)
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x75x18 mm
Logistiek gewicht110 g
Typesyja3000/5000/7000
Aantal poorten5
Volumestroom691 l/min
Land van oorsprongJP
€ 81,30 excl. BTW
/ stuk
€ 98,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen