SMC CILINDER CD75E32-100-B

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD75E32-100-B
Rubix:05260644
Fabrikant:CD75E32-100-B
EAN:3618035449298
SMC CILINDER CD75E32-100-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CD75E32-100-B


Luchtcilinder
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 32mm
Stroke: 100
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard

Sterke punten

Standaard, dubbelwerkend, enkele stang
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
71,63 excl. BTW
/ stuk
86,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen