Referenties
SMC:CDG1BA32-50Z-XC6
Rubix:A0148791
Fabrikant:CDG1BA32-50Z-XC6
EAN:3618035400565

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA32-50Z-XC6
De precisie-luchtcilinder uit de serie CG1 heeft verschillende boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is slagvast voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars
Sterke punten
•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,85 excl. BTW
/ stuk
€ 73,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen