Referenties
SMC:CDS2B160TF-500
Rubix:05262250
Fabrikant:00552694

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDS2B160TF-500
De Series CS2 luchtcilinder is een dubbelwerkende luchtcilinder zonder smeermiddel. Gegoten aluminium wordt gebruikt voor zowel de staaf en kopbedekking, wat een maximale gewichtsvermindering van ongeveer 50% betekent (basis 125 mm boring, 100 mm slag). Deze serie is leverbaar in boringsmaten van 125 mm, 140 mm en 160 mm met maximale slagen tot 1600 mm (afhankelijk van de bevestigingsconfiguratie). Luchtkussens zijn standaard aan beide uiteinden. Andere opties zijn automatische schakels, staaflaarzen, en Rc-, NPT- of G-schroefdraadtypes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35000 g |
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 734,33 excl. BTW
/ stuk
€ 888,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen