Referenties
SMC:CJ1B4-10SU4
Rubix:05260260
Fabrikant:00022295
EAN:3618035764711

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CJ1B4-10SU4
Enkelwerkende cilinder, inkomende veer
•Air cylinder
•Single acting, spring return
•Bore size: 2.5mm, 4mm
•Mounting: basic
•Non switch capable
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 4mm
Stroke: 10mm
Applicable Tubing: U4 (Polyurethane
•Single acting, spring return
•Bore size: 2.5mm, 4mm
•Mounting: basic
•Non switch capable
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 4mm
Stroke: 10mm
Applicable Tubing: U4 (Polyurethane
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x49x6 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Diameter zuiger | 4 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | cj1 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen