SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96KDB32-160C

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96KDB32-160C
Rubix:A0148702
Fabrikant:01411129
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96KDB32-160C

Technische samenvatting

Typeluchtcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96KDB32-160C


CP96K, ISO-cilinder met profielbuisontwerp en ingesloten trekstangen. De niet-roterende stangversie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 5 boringmaten van ø32 tot ø100 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder160 mm
118,62 excl. BTW
/ stuk
143,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen