Referenties
SMC:CP96SDB50-375C
Rubix:A0790042
Fabrikant:CP96SDB50-375C

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO15552 CP96SDB50-375C
CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag
Demping aan het einde van de slag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc profielcilinder iso15552 cp96sdb50-375c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,76 excl. BTW
/ stuk
€ 141,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen