SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-450C

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96SDB50-450C
Rubix:A0265638
Fabrikant:CP96SDB50-450C
EAN:3618035715430
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-450C

Technische samenvatting

Typeluchtcilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder450 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-450C


CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.

Sterke punten

Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtcilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder450 mm
121,11 excl. BTW
/ stuk
146,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen