Referenties
SMC:CDG1BN100TF-200Z
Rubix:A0725352

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BN100TF-200Z
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsmogelijkheden
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsmogelijkheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,80 excl. BTW
/ stuk
€ 235,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen