Referenties
SMC:CDM3B20-125
Rubix:A0725406

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM3B20-125
De dubbelwerkende cilinders met enkele stang uit de CM3-serie zijn volledig functionele, compacte cilinders die worden gebruikt voor ruimtebesparende ontwerpen. De CM3-serie biedt verschillende montageopties en is geschikt voor automatische schakelaars. De CM3 voldoet nu aan de RoHS-richtlijn.
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang
Boringmaten: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Slagen van 25 mm tot 300 mm
Bevestiging: standaard, voet, flens, gaffel, draaitap
RoHS-conform
Boringmaten: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Slagen van 25 mm tot 300 mm
Bevestiging: standaard, voet, flens, gaffel, draaitap
RoHS-conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,03 excl. BTW
/ stuk
€ 76,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen