SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB40-900C
Luchtcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDB40-900C
Rubix:A0263683
Fabrikant:01375103

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB40-900C
C96 Series cilinders voldoen aan ISO 15552. De serie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van °32 tot °125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te vergroten en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,88 excl. BTW
/ stuk
€ 174,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen