SMC CILINDER CM2KB25-200AZ

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CM2KB25-200AZ
Rubix:A0725282
Fabrikant:01129389
SMC CILINDER CM2KB25-200AZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CM2KB25-200AZ


De roestvrijstalen cilinders uit de CM2-serie zijn compact, lichtgewicht en bieden hoge prestaties. De verbeterde zuigerafdichting en stangafdichting verlengen de levensduur van de units aanzienlijk. Rubberen bumpers zijn standaard. De CM2-serie biedt verschillende montageopties en is geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•Niet-roterende stang: dubbelwerkende enkele stang
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
101,08 excl. BTW
/ stuk
122,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden