Referenties
SMC:CDM2U40-60AZ
Rubix:0599135763
Fabrikant:CDM2U40-60AZ

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2U40-60AZ
De vrij te monteren cilinder uit de CU-serie bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar in boringmaten van 6 mm tot 32 mm met slaglengtes tot 50 mm. Opties zijn onder meer automatische schakelmogelijkheden, vrije montageopties, verzonken schakelaarmontagegroeven, niet-roterende stang, dubbele stang, enkel- en dubbelwerkend, en standaard rubberen bumpers.
Sterke punten
•Vrij gemonteerde cilinder met luchtkussen
Verminderd impactgeluid aan het einde van de slag
Geschikt voor automatische schakelaar
Verminderd impactgeluid aan het einde van de slag
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Type | luchtcilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,22 excl. BTW
/ stuk
€ 151,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen