Referenties
SMC:CD76E32-30-B
Rubix:05266131
Fabrikant:CD76E32-30-B

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD76E32-30-B
De luchtcilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig, ruimtebesparend ontwerp met een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor deze cilinders zeer gebruiksvriendelijk zijn. Grote sleutelvlakken op de stang en kopafdekkingen vereenvoudigen de installatie en positionering aanzienlijk. Dankzij de lage wrijving en de standaard elastomeer kussenringen zijn zuigersnelheden tot 1500 mm/sec mogelijk. Door de nauwe tolerantie van de zuigerstang in de voorste bus zijn grotere zijdelingse belastingen mogelijk.
Sterke punten
•Standaard, dubbelwerkend, enkele stang
Boring (mm): 32, 40
Max. werkdruk: 1,0 MPa
Rubberen kussen of luchtkussen
Stangbeschermkappen verkrijgbaar
Boring (mm): 32, 40
Max. werkdruk: 1,0 MPa
Rubberen kussen of luchtkussen
Stangbeschermkappen verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,06 excl. BTW
/ stuk
€ 79,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen