Referenties
SMC:CG1BN100TF-75Z-XB6
Rubix:05290344
Fabrikant:CG1BN100TF-75Z-XB6

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CG1BN100TF-75Z-XB6
Sterke punten
•Standaard: dubbelwerkende enkele stang Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Slaglengtes van 25 mm tot 1500 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | luchtcilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,11 excl. BTW
/ stuk
€ 231,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen