Referenties
SMC:CG1TN40-75TZ
Rubix:A0680036
Fabrikant:CG1TN40-75TZ

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CG1TN40-75TZ
Sterke punten
•Standaard: enkelwerkend, enkele stang, veerretour/uitbreiding
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40
Slagen (mm): 25~200
Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel
Geschikt voor automatische schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40
Slagen (mm): 25~200
Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel
Geschikt voor automatische schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,36 excl. BTW
/ stuk
€ 100,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen