Referenties
SMC:MDBB40-400Z
Rubix:A0665768
Fabrikant:MDBB40-400Z

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MDBB40-400Z
De MB-serie middelzware trekstangcilinders hebben een verbeterd ontwerp dat de werking en het gebruiksgemak van de cilinders verbetert. Het standaard luchtkussen maakt gebruik van een zwevende kussendichting om het stuiteren van de zuigerstang te voorkomen. Het kussenvolume is vergroot, waardoor ongeveer 30% meer kinetische energie kan worden geabsorbeerd. De poort en de vergrendelbare kussenafstelklep bevinden zich aan dezelfde kant van de kap voor een betere toegankelijkheid. Deze omvatten slaglengte-afstelling, tandem, afdichtingen voor hoge/lage temperaturen, zware stangschraper, niet-roterende stang, dubbele stang en nog veel meer.
Sterke punten
•Standaard: dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boring
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, enkele of dubbele gaffel, en middentap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boringmaten: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boring
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, enkele of dubbele gaffel, en middentap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,42 excl. BTW
/ stuk
€ 250,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen