Referenties
SMC:MXQA-JT16
Rubix:A0728454
Fabrikant:01026857

Documenten
Productdetails : SMC SCHOKDEMPER MET BEUGEL T MXQA-JT16
De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugtrekslag einde |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,63 excl. BTW
/ stuk
€ 84,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen