FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-5-1/4-2 9188

Luchttoevoer PAL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAL-5-1/4-2
Rubix:05104273
Fabrikant:9188
EAN:4052568065485
FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-5-1/4-2 9188

Technische samenvatting

Typep-verdeelstrip voor tiger classic
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-5-1/4-2 9188


P-Aansluitstrip PAL-5-1/4-2 Max. aantal ventielplaatsen=2, Productgewicht=330 g, Soort bevestiging=met bevestigingsbeugel, Pneumatische aansluiting 1=G3/8, Informatie materiaal aansluitplaat=Aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x68x40 mm
Logistiek gewicht247 g
Typep-verdeelstrip voor tiger classic
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 54,78 excl. BTW
/ stuk
€ 66,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen