FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-1/2-D-MIDI 162792

Luchtverdeler FRM-H-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRM-H-1/2-D-MIDI
Rubix:05092511
Fabrikant:162792
EAN:4052568072544
FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-1/2-D-MIDI 162792

Technische samenvatting

Typefrm aftakmodule
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-1/2-D-MIDI 162792


Aftakkingsmodule FRM-H-1/2-D-MIDI luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0,2 - 16 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=5100 l/min, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte gassen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht863 g
Typefrm aftakmodule
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84219990
€ 97,89 excl. BTW
/ stuk
€ 118,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen