FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-3/8-Y 529862
Luchtverdeler MS6-FRM-3/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-FRM-3/8-Y
Rubix:05120762
Fabrikant:529862
EAN:4052568164393

Documenten
Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-3/8-Y 529862
Aftakkingsmodule MS6-FRM-3/8-Y met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van links naar rechts. Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0 - 12 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=9200 l/min, normaal nominaal debiet uitgang naar boven=4700 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 849 g |
| Type | aftakmodule ms6-frm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,47 excl. BTW
/ stuk
€ 166,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen