Referenties
Dreumex:99900001007
Rubix:07070500
EAN:8712602016649

Productdetails : DREUMEX GOLD FRESH GEURSTRIP ORIENTAL FLOWER
Geurstrip met de karakteristieken van een kruidige bloemengeur. Deze luchtverfrisser is speciaal ontwikkeld om, in combinatie met de geurstrips, tot twee maanden lang een bijzonder prettige geur te verspreiden. Afhankelijk van de ruimte en de gewenste geurintensiteit kan de Gold Fresh luchtverfrisser gevuld worden met één, twee of drie strips.
Sterke punten
Geurstrips met kruidige bloemengeur - Verwisselen van de geurstrips is eenvoudig, snel en probleemloos - Geurintensiteit te bepalen door plaatsen van 1, 2 of 3 strips
Toepassingen
Plaats het gewenste aantal strips in de houder (afhankelijk van de grootte van de ruimte en de gewenste geurintensiteit). Vervang elke maand 1 strip. Zo houdt u constant een frisse geur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Type | dreumex gold fresh geurstrip oriental flower |
| Verpakking | strips |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,53 excl. BTW
/ doos
€ 58,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen