GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR HELDER AS AF 888389

LW16GR VEILIGHEIDSBRIL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:888389
Rubix:A0174058
EAN:3660338412745
GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR HELDER AS AF 888389
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSBRIL G-LW16GR HELDER AS AF 888389


Ultralichte, comfortabele veiligheidsbril in een modern omsluitend ontwerp. Platte en fijne veren. Beschermt tegen UVA UVB, 99,99% spectraal filter. Gewicht: 16 g.
Norm: EN166

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,58 excl. BTW
/ stuk
1,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Coating van de glazen

Select varianten (4)