BOLLE VEILIGHEIDSBRIL RUSH+ 2.0 XP GRIJ/ZWA LENS KOPER M/L
Bril RUSH+ 2.0 XP
Zie technische informatieReferenties
Bollé Safety:RUSXMN30E
Rubix:A0892229
Fabrikant:RUSXMN30E
EAN:3660740023768


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | bruin |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : BOLLE VEILIGHEIDSBRIL RUSH+ 2.0 XP GRIJ/ZWA LENS KOPER M/L
Ontworpen om de zwaarste werkomgevingen te weerstaan, is ons iconische model, de RUSH+ 2.0, de ideale keuze voor alle professionals. Hoewel de RUSH+ 2.0 bekendstaat om zijn comfort en optimale pasvorm, gaat de hybride RUSH+ 2.0 XP nog een stap verder door de bescherming en het houvast te versterken dankzij zijn vervangbare schuimafdichting en zijn verstelbare koord. De RUSH+ 2.0 XP is vervaardigd met 27 % gerecyclede materialen. Zijn brede lens, behandeld met onze exclusieve anti-condens en anti-krassen PLATINUM-oplossing, optimaliseert het zicht van de gebruiker.
Sterke punten
Comfort : ergonomische pootjes en scharnieren
Verbeterde bescherming en houvast : vervangbare schuimafdichting en koord
Optimaal zicht : Platinum-behandeling
Duurzaam : Gemaakt met 27% gerecyclede materialen
Verbeterde bescherming en houvast : vervangbare schuimafdichting en koord
Optimaal zicht : Platinum-behandeling
Duurzaam : Gemaakt met 27% gerecyclede materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | bruin |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Kleur | bruin |
| Materiaal poten | tpr/xylex |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen