Referenties
Makita:DTM52ZJ
Rubix:A0684868
Fabrikant:DTM52ZJ
EAN:0088381741323

Productdetails : MAKITA MULTITOOL 18V DTM52ZJ
Oscillerende Multitool met Starlock Max aansluiting voor: schuren, schrapen, snijden en zagen. Door Anti Vibratie Technologie (AVT) zeer lage vibratiewaarde van 2,5 m/s². Met snelspansysteem: zonder gereedschap accessoires wisselen. Geschikt voor Starlock, Starlock Plus en Starlock Max bladen. Veelzijdige machine: breed verbruiksartikelen assortiment voor diverse bewerkingen. Hoog werkcomfort dankzij slanke optimale ergonomische handgreep. Eenvoudig werken in de kleinste hoeken en ruimten: bladen te plaatsen in 12 verschillende hoeken. Uitgerust met toerenregeling (draaiknop) voor bewerken verschillende materialen. Uitgerust met soft start: zorgt voor een rustige start in het materiaal. Voor metaalbewerking met name geschikt voor dun plaatmateriaal. Hoge productiviteit en constant toerental dankzij koolborstelloze motor. Geïntegreerde LED verlichting voor beter zicht op het werk. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Voorzien van heropstartbeveiliging: om na het wisselen van de accu ongewild starten te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
| Snelheid | 20000 rpm |
| Vermogen | 370 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,95 excl. BTW
/ stuk
€ 275,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
