Referenties
Metabo:613088850
Rubix:A0127747
Fabrikant:613088850
EAN:4061792183957

Productdetails : METABO ACCU MULTITOOL 18V MT 18 LTX BL QSL BODY
Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)
Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting
Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal), Zonder accu-pack, zonder lader
Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)
Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting
Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal), Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom|Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus|Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen|Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap|Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)|Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf|Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting|Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening|Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,7 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ stuk
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen






