LYNGSOE MULTINORM REGENJAS FR ARC LR11715 MARINE MT S
LYNGSOE MULTINORM REGENJAS FR ARC LR11715 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:ARC-LR11715-03-S
Rubix:A0371856
EAN:5708217960012

Productdetails : LYNGSOE MULTINORM REGENJAS FR ARC LR11715 MARINE MT S
Lyngsoe multinorm regenjas fr arc lr11715 marine mt s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98% polyester, 2% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,39 excl. BTW
/ stuk
€ 211,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen