MASCOT WERKJAS VISP 06609-135 D. ANTRACIET MT M
MASCOT WERKJAS VISP 06609-135
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06609-135-18-M
Rubix:22829285
EAN:5707209479723

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS VISP 06609-135 D. ANTRACIET MT M
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Sluiting met verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken met verborgen rits. Binnenzak met klep. Manchetten met elastiek. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels |
| Aangepaste tariefcode | 62033210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,68 excl. BTW
/ stuk
€ 126,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen