LYNGSOE OVERALL RWS LR57 HI-VIS ORANJE MT XL
LYNGSOE OVERALL RWS LR57 HI-VIS ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:LR57-RWS-05-XL
Rubix:A0370337
Fabrikant:LR57-RWS-05-XL
EAN:5708217028842

Productdetails : LYNGSOE OVERALL RWS LR57 HI-VIS ORANJE MT XL
100% Polyester, PU Coating, 210 g/m²
Wind and waterproof
Waterproof: >20.000 MM
Vaste capuchon met trekkoord
Verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting
Mouwen met windvangers
Elastiek onderrug
Verstelbare drukknopen bij de enkels
RWS reflecterende tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester, pu coating |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,15 excl. BTW
/ stuk
€ 150,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen