LYNGSOE REGENBROEK FR LR41 HI-VIS ORANJE MT 4XL
LYNGSOE REGENBROEK FR LR41 HI-VIS ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR41-05-4XL
Rubix:A0371199
EAN:5708217000985

Technische samenvatting
| Kleur | oranje |
|---|---|
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyvinylchloride (pvc) |
Productdetails : LYNGSOE REGENBROEK FR LR41 HI-VIS ORANJE MT 4XL
100% Polyester, PU Coating, 190 g/m²
(Hi-Vis: 210 g/m²)
Wind and waterproof
Waterproof: ≥20.000 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyvinylchloride (pvc) |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,84 excl. BTW
/ stuk
€ 51,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen