TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522084 ORANJE/MAR MT C56
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522084 ORANJE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52208493056
Rubix:A0673754
EAN:7393286283223

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522084 ORANJE/MAR MT C56
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een comfortabel doek met een hoge scheurweerstand en goede kleurvastheid. De werkbroek heeft een hoge zichtbaarheid en is geschikt voor werkzaamheden in elektrische installaties waar het risico op elektrische vlambogen bestaat. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Cargozak rechts met gereedschapszakken, pennenzak en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | ara tx (846): 36% modacryl / 33% polyester / 30% aramide / 1% antistatisch, 260 g/m²; htfr dobby (804): 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch, 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,30 excl. BTW
/ stuk
€ 265,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56