LYNGSOE REGENJAS FR LR48 HI-VIS ORANJE MT M
LYNGSOE REGENJAS FR LR48 HI-VIS ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR48-05-M
Rubix:40200252
Fabrikant:FR-LR48-05 M
EAN:5708217001098

Productdetails : LYNGSOE REGENJAS FR LR48 HI-VIS ORANJE MT M
100% Polyester, PU Coating, 190 g/m²
(Hi-Vis: 210 g/m²)
Wind and waterproof
Waterproof: ≥20.000 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen