Referenties
Elesa+Ganter:M.443/150-CH-C9
Rubix:09200971
Fabrikant:37151
EAN:4045525277373



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C9
Handgreep met doorlopende gaten voor cilinderschroeven met binnenzeskant
Handgreep met doorlopende gaten voor cilinderschroeven met binnenzeskant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden