ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 7336.7-42-M12X1,5-6
Spangreep met vergrendelingspen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 7336.7-42-M12X1,5-6
Rubix:A0582216
Fabrikant:GN 7336.7-42-M12X1,5-6
EAN:4045525581647



Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 7336.7-42-M12X1,5-6
Spangrepen met vergrendelingspen GN 7336.7 worden gebruikt om verstelelementen tegelijkertijd te positioneren, te vergrendelen en vast te klemmen. Door de handgreep axiaal te bewegen (trekken) wordt de vergrendelingspen tegen de veerkracht uit de vergrendelingspositie getrokken, terwijl de stervormige handgreep via een zeskant vormsluitend met de spanbout verbonden blijft, zodat deze ook kan worden vastgeklemd of losgemaakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Lengte | 53 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,63 excl. BTW
/ stuk
€ 16,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen