MILWAUKEE INSTALLATIEBOORMACHINE M12 FUEL M12 FDDXKIT-0X
M12 FUEL™ installatieboor-/schroefmachine met verwisselbare kop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M12 FDDXKIT-0X
Rubix:A0423398
Fabrikant:4933471332
EAN:4058546289607


Technische samenvatting
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 34 N.m |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE INSTALLATIEBOORMACHINE M12 FUEL M12 FDDXKIT-0X
Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige inzetbaarheid
Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
¼″ Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
Ergonomische greep voor uitstekende controle
Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
¼″ Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
Ergonomische greep voor uitstekende controle
Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 34 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1600 rpm |
| Model | m12 fddxkit-0x |
| Gewicht | 0,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,90 excl. BTW
/ stuk
€ 379,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen