MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER M18 FUEL 230MM M18 FLAG230XPDB-0C

M18 FUEL™ 230 mm grote haakse slijpmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933464114
Rubix:A0423367
Fabrikant:4933464114
EAN:4058546220594
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER M18 FUEL 230MM M18 FLAG230XPDB-0C

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER M18 FUEL 230MM M18 FLAG230XPDB-0C


'S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's




Cordless angle grinder M18 FLAG230XPDB-0C

Despite its low weight, this 18 V angle grinder provides sufficient power with a 12 Ah battery charge for heavy grinding and for up to 68 cuts in stainless steel pipes with Ø 42 mm.
Product features:

  • Brushless motor
  • FUEL technology
  • FIXTEC system – keyless disc change
  • Disc brake
  • Deadman switch and restart protection
  • Replaceable dust protection screens
  • Anti-vibration auxiliary handle
  • Quick-adjust protective guard
    Scope of delivery: Machine, Quick-adjust protective guard, AVS side handle, FIXTEC nut, 2 dust protection screens, Wrench, Case, without battery, without charger

  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Spanning18 V
    Schijfdiameter230 mm
    Rotatiesnelheid6600 rpm
    Gewicht5,3 kg
    Draadloosja
    Typeaccu haakse slijpmachine
    Modelflag230xpdb-0c
    Onbelast toerental6600 rpm
    Vermogen650 W
    € 472,90 excl. BTW
    / stuk
    € 572,21 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen