MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE M18 FUEL M18 FMCS66-0C
M18 FUEL™ 66 mm metaalcirkelzaagmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933472110
Rubix:A0423200
Fabrikant:4933472110
EAN:4058546325060



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE M18 FUEL M18 FMCS66-0C
Eerste 18V cirkelzaag op accu voor metaal met 66 mm zaagdiepte en 1800 W vermogen
Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE® geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale insteltijd
Prestatielampje geeft aan wanneer het apparaat te intens wordt gebruikt
Elektrische rem stopt het zaagblad in minder dan 1 sec
Grote metalen spaanvanger vangt het tijdens het snijden geproduceerde vuil op en zorgt voor het nodige zicht
Dry-cutting technologie zorgt voor een snelle, schone en braamvrije metaalbewerking
Dubbelwerkende trigger voorkomt dat er per ongeluk wordt opgestart
zaagdiepte-instelling en hendel voor snelle en effectieve snedes
Exclusieve spaanplaatvanger voor snelle afvalverwijdering en bladvervanging
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE® geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale insteltijd
Prestatielampje geeft aan wanneer het apparaat te intens wordt gebruikt
Elektrische rem stopt het zaagblad in minder dan 1 sec
Grote metalen spaanvanger vangt het tijdens het snijden geproduceerde vuil op en zorgt voor het nodige zicht
Dry-cutting technologie zorgt voor een snelle, schone en braamvrije metaalbewerking
Dubbelwerkende trigger voorkomt dat er per ongeluk wordt opgestart
zaagdiepte-instelling en hendel voor snelle en effectieve snedes
Exclusieve spaanplaatvanger voor snelle afvalverwijdering en bladvervanging
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Sterke punten
•First 18V cordless metal circular saw with 66 mm cutting depth and 1800 W corded performance
Faster cutting speed compared to corded unit
Shoe designed to connect directly on MILWAUKEE® guide rail (sold separately). This allows the user to make straight and accurate cuts with minimum setup time
Performance light indicates when the device is pushed to hard
Electric break stops blade in under 1 sec
Large metal chip collector captures debris produced while cutting and provides needed visibility
Dry-cutting technology provides fast, clean and burr-free metal cutting
Dual-action trigger prevents any accidental start up
Tool-free cutting depth adjustment and plunge lever for fast and effective plunge cuts
Exclusive chip-release shield latch for fast waste disposal and blade changing
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Faster cutting speed compared to corded unit
Shoe designed to connect directly on MILWAUKEE® guide rail (sold separately). This allows the user to make straight and accurate cuts with minimum setup time
Performance light indicates when the device is pushed to hard
Electric break stops blade in under 1 sec
Large metal chip collector captures debris produced while cutting and provides needed visibility
Dry-cutting technology provides fast, clean and burr-free metal cutting
Dual-action trigger prevents any accidental start up
Tool-free cutting depth adjustment and plunge lever for fast and effective plunge cuts
Exclusive chip-release shield latch for fast waste disposal and blade changing
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 66 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 203 mm |
| Model | m18 |
| Bladdiameter | 203 mm |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,90 excl. BTW
/ stuk
€ 713,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen