CLIPPER MOTORSLIJPER PETROL 2 STROKE 4,0KW 350X20
Norton Clipper CP 514 - Draagbare Doorslijpmachines
Zie technische informatieReferenties
Norton Clipper:70184647562
Rubix:A0035961
EAN:5450248563129

Productdetails : CLIPPER MOTORSLIJPER PETROL 2 STROKE 4,0KW 350X20
De CP514 is een krachtige veilige en gebruiksvriendelijke doorslijpmachine met een standaard mengsysteem. De elektromagnetische klep van de elektronische carburateur maakt standaard starten met choke en half gas overbodig.
Sterke punten
Ergonomische achter hendel en verbeterde gewichtsbalans / Semi-automatische riemspanning en V-snaren voor de aandrijving van het zaagblad
Toepassingen
Magnesium zaagkap verbetert de veiligheid en reduceert het gewicht / Eenvoudig te stoppen: druk op de rode knop!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 125 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Diameter | 350 mm |
| Bladdiameter | 350 mm |
| Onbelast toerental | 4450 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.818,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.200,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
