MILWAUKEE ACCU M28 28V / 3,0 AH M28 B5 M28 B5

M28™ accu 28 V / 5,0 Ah

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M28 B5
Rubix:A0423737
Fabrikant:4932430484
EAN:4002395381456
MILWAUKEE ACCU M28 28V / 3,0 AH M28 B5 M28 B5

Technische samenvatting

Capaciteit5 Ah
Spanning28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCU M28 28V / 3,0 AH M28 B5 M28 B5


Tot 65% langere werkduur & tot 20% langere levensduur vergeleken met concurrerende lithium-ion technologieën en/of vorige MILWAUKEE® accutechnologie. (Resultaten afhankelijk van machine en toepassing)
REDLITHIUM™ bescherming met REDLINK™ digitale overbelastingsbeveiliging om te voorkomen dat gebruikers hun investering in snoerloos elektrisch gereedschap beschadigen in situaties van misbruik.
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Robuuste metalen accuframeconstructie met schokbestendige separatoren die optimale bescherming bieden aan de accu bij extreme trillingen en vallen
Waterbeschermingsroutes leiden het water weg bij de elektronica & voeren het uit de accu
Uitstekend bestand tegen extreem warme en koude temperaturen tot zelfs -20°C voor langere werkduur & levensduur
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan






Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit5 Ah
Spanning28 V
Typelithium
278,91 excl. BTW
/ stuk
337,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen