KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 200

Maaikniptang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:74 05 200
Rubix:10160049
EAN:4003773035367
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 200
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte200 mm
Gewicht303 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 200


De KNIPEX 74 05 200 kracht-zijsnijtang met hoge overbrenging is ontworpen om bestand te zijn tegen extreme, continue belastingen. Dankzij de hoge snijcapaciteit en het ergonomische ontwerp wordt de fysieke inspanning voor de gebruiker aanzienlijk verminderd. Deze compacte, lichte en bijzonder robuuste tang levert een zuivere snede, zelfs in zeer harde materialen zoals pianodraad.

Kenmerken:
De KNIPEX 74 05 200 onderscheidt zich door het vermogen om zeer harde draden met hoge precisie te snijden, terwijl de benodigde inspanning sterk wordt gereduceerd. Deze prestaties zijn te danken aan de geoptimaliseerde geometrie van de snijvlakken, het scharnier en de handgrepen. De door smeden aangebrachte scharnieras biedt een uitzonderlijke robuustheid, waardoor de tang geschikt is voor intensieve werkomstandigheden. De comfortabele handgrepen, vervaardigd uit drie ergonomische componenten, zorgen voor een stevige grip en extra gebruikscomfort. De verchroomde afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en maakt het onderhoud eenvoudiger, wat de levensduur van de tang aanzienlijk verlengt.

Specificaties:
• Referentie: 74 05 200
• Afmetingen: 200 x 52 x 21 mm
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: comfortabele handgrepen uit driecomponenten
• Snijcapaciteit staal, halfharde draad: Ø 4,2 mm
• Snijcapaciteit staal, harde draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 2,5 mm

Normen:
Dit model voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die de conformiteit van de afmetingen, geometrie en snijprestaties van snijtangen garandeert. Deze tang voldoet ook aan de Europese REACH-verordening, wat betekent dat deze geen zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat.

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het bedrijf is vandaag de dag wereldwijd erkend in zijn vakgebied met meer dan 1.000 referenties die uitsluitend in Duitsland worden geproduceerd. Het merk staat voor innovatie, precisie en duurzaamheid. KNIPEX levert aan veeleisende professionals in sectoren zoals de auto-industrie, de energiesector en de industrie.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Tot 20% minder inspanning dankzij geoptimaliseerde overbrenging
• Inductiegeharde precisiesnijvlakken voor uitzonderlijke duurzaamheid
• Zuivere snede in zeer harde materialen zoals pianodraad
• Ergonomische, comfortabele handgrepen uit drie componenten voor een aangename grip
• Verchroomde afwerking voor hoge corrosiebestendigheid en langere levensduur
• Gesmede scharnieras voor extreme robuustheid

Toepassingen

De KNIPEX 74 05 200 is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen waar regelmatig harde draden moeten worden gesneden. Deze kracht-zijsnijtang wordt veel gebruikt in de auto-industrie, bouw en industriële onderhoudssector.
Dit gereedschap is perfect voor elektriciens, monteurs, mechaniciens en onderhoudstechnici die een betrouwbaar en krachtig product nodig hebben voor intensief gebruik. Dankzij het compacte ontwerp is deze tang ideaal voor mobiel gebruik, terwijl het hoge snijvermogen deze onmisbaar maakt op bouwplaatsen, werkplaatsen en in de productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)225x52x50 mm
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte200 mm
Gewicht303 g
Snijcapaciteit4,2 mm
Typediagonale frees met hoog hefboomeffect
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,05 excl. BTW
/ stuk
43,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden