FACOM BANKSCHROEF MET KOGELKLEM MICRO-TECH 1150.MT

Micro-Tech® bankschroef met kogelklem

Zie technische informatie
Referenties
Facom:1150.MT
Rubix:10106157
EAN:3148512252702
FACOM BANKSCHROEF MET KOGELKLEM MICRO-TECH 1150.MT
Technische samenvatting
Opening70 mm
Gewicht1400 g
Typekogelgewricht
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BANKSCHROEF MET KOGELKLEM MICRO-TECH 1150.MT


Micro-Tech® swivel-base vice
-Instantaneous locking lever on ball joint.
Fastener for firm fastening on a support of 80 mm thick max.
-Plastic jaws glued.
-Max depth: 38 mm.
Weight: 1400 g.

Sterke punten

• Ontworpen voor een zo comfortabel mogelijke werkhouding en voor een zo groot mogelijke nauwkeurigheid.• Kogeldraaipunt met snel-blokkeerhendel.• Klem voor een stabiele bevestiging op een werkblad van max. 80 mm dik.• Gelijmde bekken van kunststof, breedte: 50 mm.• Max. opening: 70 mm.• Max. diepte: 38 mm.Gewicht: 1.400 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1575 g
Afmeting verpakking (D x B x H)320x170x80 mm
Gewicht verpakking1591 g
Opening70 mm
Gewicht1400 g
Typekogelgewricht
Bekkenbreedte50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
416,83 excl. BTW
/ stuk
504,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden