DORMER HSS MACHINERUIMER B101 24,00 MM

Machineruimers B101

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B10124.0
Rubix:20036357
EAN:7320760181911
DORMER HSS MACHINERUIMER B101 24,00 MM

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)24 mm
Totale lengte242 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINERUIMER B101 24,00 MM


HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)24 mm
Totale lengte242 mm
Materiaal mantelhss
Snijlengte115 mm
Bekledingblank/stoomontlaten
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen