Referenties
Dormer:B10142.0
Rubix:20036382
EAN:7320760182093




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 42 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 312 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS MACHINERUIMER B101 42,00 MM
HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 42 mm |
| Totale lengte | 312 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 152 mm |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 554,47 excl. BTW
/ stuk
€ 670,91 incl. BTW
- Niet meer leverbaar